Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 4.0 ... 6.3A IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622480
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-6,3
EAN/GTIN:
     4015080727385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter, Typ=PKZM0-6,3, Alternative (Alias)=072738
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
47 mm
Nettogewicht:
309 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
309 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
€ 8,90*
ab € 29,48*
€ 37,88*
1 Tag
16
€ 4,98*
ab € 29,63*
€ 38,05*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,92*
€ 41,86*
8 Tage
8
€ 4,45*
ab € 40,07*
€ 50,76*
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,27*
€ 93,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,75*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,61*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,37*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 22,54*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,52*
Zubehör
Eaton
113912
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,90*
Zubehör
Eaton
288792
ab € 40,02*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 38,65*
Zubehör
Eaton
063960
ab € 9,56*
Zubehör
Eaton
063961
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.