Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller A-PKZ0(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller A-PKZ0(230V50HZ)
Moeller A-PKZ0(230V50HZ)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34767393
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     073187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Sortiment: Zusatzausrüstung
Zubehör: Arbeitsstromauslöser
Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz
Spannungsart: Normalspannung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zertifizierung
UL, CSA, CE
Produktfarbe
Weiß
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
229674
ab € 44,32*
Zubehör
Eaton
222350
ab € 100,88*
Zubehör
Eaton
222355
ab € 157,66*
Zubehör
Eaton
222394
ab € 162,14*
Zubehör
Eaton
222413
ab € 164,69*
Zubehör
Eaton
158250 PKZM4-16/AK
ab € 109,98*
Zubehör
Eaton
158253 PKZM4-40/AK
ab € 140,82*
Zubehör
Eaton
158254 PKZM4-50/AK
ab € 173,39*
Zubehör
Eaton
222352 PKZM4-25
ab € 112,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.