Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 3 Pole, 3 Schliesser, 9A @ 440V, 110V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622602
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09F7
EAN/GTIN:
     3389110348798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, Typ=LC1D09F7, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=110 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Better World Verification=Green Premium, Serien=LC1D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
351 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
351 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 8,90*
ab € 17,20*
€ 22,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,39*
€ 22,45*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,76*
€ 29,45*
€ 5,00*
ab € 23,27*
€ 29,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 45,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.