Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 3 Pole, 3 Schliesser, 9A @ 440V, 400V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622604
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D09V7
EAN/GTIN:
     3389110349122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Schütz, Typ=LC1D09V7, Nennleistung in PS=7.5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=400 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Better World Verification=Green Premium, Serien=LC1D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
354 g
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
354 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, leistungsschütz 400v, hauptschütz, Schütz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 8,90*
ab € 17,17*
€ 22,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,39*
€ 22,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 29,41*
€ 5,00*
ab € 23,49*
€ 30,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 50,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.