Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 4 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622642
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADN40
EAN/GTIN:
     3389110384437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=LADN40, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=690 V, Schaltstrom – AC=140 A, Schaltstrom – DC=250 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=30 Million Zyklen, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=LAD-N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 7,13*
€ 9,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,15*
€ 9,56*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 8,87*
€ 11,88*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,81*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.