Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 4 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622643
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADN04
EAN/GTIN:
     3389110383904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=LADN04, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=690 V, Schaltstrom – AC=140 A, Schaltstrom – DC=250 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=30 Million Zyklen, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=LAD-N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
62 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
62 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontakt 4ö, Auxiliary Switch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 7,14*
€ 9,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,16*
€ 9,77*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 8,85*
€ 12,11*
€ 5,46*
ab € 8,93*
€ 12,22*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.