Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Öffner / 1 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622681
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVAE1
EAN/GTIN:
     3389110343427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Hilfsschalter, Typ=GVAE1, Nennisolierspannung=300 V, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Öffner 1 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=100000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=100000 Zyklen, Montageart=Frontmontage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
12,520 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
12,52 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Auxiliary Switch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,80*
€ 5,08*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,32*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 6,56*
1
€ 5,00*
ab € 4,74*
€ 6,68*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.