Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622682
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVAE11
EAN/GTIN:
     3389110343434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Hilfsschalter, Typ=GVAE11, Nennisolierspannung=300 V, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=100000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=100000 Zyklen, Montageart=Frontmontage, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
16,930 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
16,93 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
802
€ 8,90*
ab € 4,78*
€ 6,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,81*
€ 6,47*
3 Tage
391
€ 6,40*
ab € 5,82*
€ 7,79*
€ 5,46*
ab € 5,83*
€ 7,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.