Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Öffner + 1 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622684
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GVAN11
EAN/GTIN:
     3389110343489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Hilfsschalter, Typ=GVAN11, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=100000 Zyklen, Lebensdauer – mechanisch=100000 Zyklen, Montageart=Montage links, Schutzart=IP2X, Better World Verification=Green Premium, Serien=TeSys Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Auxiliary Switch
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
348
€ 8,90*
ab € 4,77*
€ 6,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,85*
€ 6,54*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 6,01*
€ 8,12*
€ 5,46*
ab € 6,08*
€ 8,19*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.