Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke SIRIUS 3RV2 Motor Starter Protectors/Circuit Breakers


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13623110
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA2921-1BA00
EAN/GTIN:
     4011209741133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Verbindungsstücke, Typ=3RA2921-1BA00, Aufnahmeschaft=Link-Modul, Geeignet für=SIRIUS 3RV2 Motor Starter Protectors/Circuit Breakers
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Trennschalter, trennschalter siemens, trennschalter, Verbindungsstücke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,33*
€ 4,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 5,20*
€ 5,00*
ab € 4,31*
€ 5,91*
4 Tage
54
€ 6,95*
ab € 4,28*
€ 6,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.