Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschütz 4 Schliesser 24V 9A 4kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13624160
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     J7KNA09424D
EAN/GTIN:
     4536854850790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Kleinschütz, Typ=J7KNA09424D, Nennleistung in PS=7.5, Pole=4, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=9 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=J7KNA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
181,500 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
181,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, Miniature Contactor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,27*
€ 34,71*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,33*
€ 35,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,46*
€ 44,48*
€ 8,95*
ab € 39,68*
€ 53,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.