Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr, mechanisch, 1 Wechsler (CO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13661945
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     VS 20.18
EAN/GTIN:
     4022709214515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
Schaltuhr, mechanisch, Typ=VS 20.18, Batterielebensdauer=100 h, Kanäle=1, Schaltintervall min.=30 min, Schaltspannung=250 VAC, Speicherplätze=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Gemessene Einheiten=Minuten, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltstrom=16 A, Schutzart=IP20, Typ=Analog, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=VS Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
144 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
9107000090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,81*
€ 33,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 41,18*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,26*
€ 49,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.