Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler Analog 6 Stellen 10Hz 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13661971
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 635 808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler
Summenzähler, Typ=0 635 808, Betriebsspannung, max.=12 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Breite Einbauöffnung=27 mm, Höhe=20 mm, Höhe Einbauöffnung=14.2 mm, Tiefe=36.3 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=10 Hz, Anschlussart=Anschlussstifte, Ø 0.6 mm, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=Analog, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Summenzähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Keine Rücksetzung, Schutzart=IP65 IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=635 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
32 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Summation Counter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 41,41*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,71*
€ 41,52*
€ 8,95*
ab € 32,36*
€ 44,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 635 812
ab € 29,45*
Ähnlich
Hengstler
0 635 810
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.