Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Thermostat, heatTHERM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13664517
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     602030/01-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Einbau-Thermostat, heatTHERM, Typ=602030/01-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-, Regeltemperatur max.=200 °C, Regeltemperatur min.=0 °C, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=602030 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
103 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
103 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, Einbau-Thermostat, heatTHERM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.