Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittschalter 1 Schliesser (NO) 12 VAC 10 A 12 VAC 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13670176
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     26.01.8.012.0000
EAN/GTIN:
     8012823238005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Schrittschalter, Typ=26.01.8.012.0000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
56 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: steckrelais finder, steckrelais, Schrittschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 8,61*
1
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,33*
1
€ 5,00*
ab € 6,81*
€ 9,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 9,62*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
0269012
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.