Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 2kOhm, 1 Wechsler, 24V, 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13746221
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721C2400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Reed-Relais, Typ=HE721C2400, Breite=7.22 mm, Höhe=5.5 mm, Länge=19.05 mm, Schaltleistung=5 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=175 V, Schaltstrom=250 mA, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=2 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Spulenschutzdiode=Nein, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=HE700
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,86*
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,64*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,79*
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 6,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.