Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt, 1 Schliesser, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13749225
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDSR-7-15-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Kontakt, Typ=MDSR-7-15-20, Breite=1.8 mm, Höhe=-999, Länge=40.38 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=500 mA, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Recognized EX, Serien=MDSR-7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, SMD-Relais, Subminiaturrelais, reedkontakt, Reed-Kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,29*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,50*
5
€ 8,95*
ab € 1,09*
€ 2,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.