Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt, 1 Schliesser, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13749226
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDSR-4-12-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Kontakt, Typ=MDSR-4-12-18, Breite=1.8 mm, Höhe=-999, Länge=40.38 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=500 mA, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Recognized EX, Serien=MDSR-4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,014 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,014 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, Reed-Kontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.