Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt, 1 Schliesser, 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13749230
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDSM-10R-10-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reed-Kontakt, Typ=MDSM-10R-10-25, Breite=2 mm, Höhe=-999, Länge=15.62 mm, Schaltleistung=10 W, Schaltspannung – AC=-888, Schaltspannung – DC=200 V, Schaltstrom=500 mA, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Recognized EX, Serien=MDSM-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Reed-Kontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,83*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.