Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet, Ferrit, 32 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13752425
Hersteller:
     Sura Magnets
Herst.-Nr.:
     MS-K-32A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrit-Haltemagnet
Ferrithülse
Haft-Magnet
Haftmagnet
Haftmagnet, Typ=MS-K-32A, Durchmesser=32 mm, Höhe=16 mm, Kraft=80 N, Länge=-888, Geeignet für=-999, Magnetart=Rund, Magnetmaterial=Ferrit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
30,95 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
268
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 4,26*
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 4,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.