Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenzähler, 8 Stellen, 12 ... 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754638
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 731 201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Summenzähler, Typ=0 731 201, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=12 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=40 mm, Zeichenhöhe=7 mm, Zählfrequenz max.=7.5 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD99, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell Extern, Schutzart=IP54 IP20, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Tico 731 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,14*
€ 54,92*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 41,70*
€ 57,86*
€ 5,00*
ab € 54,30*
€ 69,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,12*
€ 73,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 58,11*
€ 76,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.