Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionszähler LED 6 Stellen 60kHz 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754702
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.524.011.300
EAN/GTIN:
     4045262045037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Multifunktionsanzeige
Multifunktionszähler
Summierzähler
Multifunktionszähler, Typ=6.524.011.300, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=59 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Zählfrequenz max.=60 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Eingangstyp=PNP NPN, Funktionen=Drehzahlmessgerät Timer Positionsanzeige Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Elektrisch Manuell, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Zählmodus=Impuls, Frequenz, Zeit, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=Codix 524 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
162 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
117 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,72*
€ 176,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 150,32*
€ 185,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,57*
€ 213,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.