Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754733
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     EMR DU22E
EAN/GTIN:
     7640119433240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR DU22E, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=16 Hz, Höhe=90 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-888, Leistungsaufnahme=4.5 VA, Messspannung – AC max.=300 V, Messspannung – AC min.=30 V, Messspannung – DC max.=300 V, Messspannung – DC min.=30 V, Schaltleistung=1.25 kVA, Tiefe=103 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=EN IEC VDE, Serie=EMR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
159 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
159 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 270,82*
Frei Haus
ab € 224,23*
€ 284,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.