Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754735
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     EMR DU21D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR DU21D1, Betriebsspannung max. – AC=400 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=230 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=16 Hz, Höhe=90 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-888, Leistungsaufnahme=4.5 VA, Messspannung – AC max.=400 V, Messspannung – AC min.=230 V, Messspannung – DC max.=-888, Messspannung – DC min.=-888, Schaltleistung=1.25 kVA, Tiefe=103 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=EN IEC VDE, Serie=EMR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
160 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 226,11*
Frei Haus
ab € 246,06*
€ 312,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.