Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 2 Wechsler, 5A, 250V, 1.25kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754742
Hersteller:
     Selectron
Herst.-Nr.:
     EMR SU21J
EAN/GTIN:
     7640119434070
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=EMR SU21J, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=38 mm, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=16.6 Hz, Höhe=51 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-888, Leistungsaufnahme=2 W, Messspannung – AC max.=-888, Messspannung – AC min.=-888, Messspannung – DC max.=24 V, Messspannung – DC min.=-999, Schaltleistung=1.25 kVA, Tiefe=80 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=EN IEC VDE, Serie=EMR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.