Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosinus Phi-Überwachungsrelais, 1 Wechsler, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754785
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     G2CU400V10AL10
EAN/GTIN:
     9008662002593
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Cosinus Phi-Überwachungsrelais, Typ=G2CU400V10AL10, Anzahl der Phasen=3, Auslöseverzögerung=40 s, Betriebsspannung, max.=250 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Einschaltverzögerung=100 s, Frequenzbereich max.=100 Hz, Frequenzbereich min.=10 Hz, Rücksetzwert PTC-Thermistor max.=-999, Rücksetzwert PTC-Thermistor min.=-999, Cos-Phi-Messbereich=0.1 ... 1, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP40, Überwachungsfunktionen=Unterlast, Messbereich Spannung=40 ... 415 V 23 ... 240 V, Strommessbereich=500 mA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
132 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 165,16*
Frei Haus
ab € 130,38*
€ 169,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.