Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmagnet Flange Mount Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13756659
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     57135-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Permanentmagnet, Typ=57135-000, Art des Sensorzubehörs=Antrieb, Geeignet für=Flange Mount Sensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505119099
Weitere Suchbegriffe: littelfuse näherungsschalter, näherungsschalter, Permanent Magnet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,90*
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 3,10*
1 Tag
1672
€ 14,99*
ab € 0,949*
€ 3,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CHHMC01GY
ab € 9,37*
Zubehör
Littelfuse
59135-1-S-02-A
ab € 2,88*
Zubehör
Littelfuse
59135-030
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.