Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 15 und 19 mm, Hochtemperatur-Flanschmontage Reed-Sensor , 59135-010, Littelfuse Der 59135-010 ist ein Hochtemperatur...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 9 und 13,5 mm, Flanschmontage Sensor, 59145-010, Littelfuse Der 59145-010 ist ein Reed-Sensor zur Flanschmontage mit...
Hochtemperatur-Flanschmontage Reed-Sensor , 59135-1-S-02-A, Littelfuse Der 59135-1-S-02-A ist ein Hochtemperatur-Reed-Sensor zur Flanschmontage mit einer Auswahl an Schließern, Öffnern oder Wechsle...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 7,5 und 11,5 mm, Flanschmontage Sensor, 59140-010, Littelfuse Der 59140-010 ist ein Miniatur-Reedsensor zur Flanschm...
Hochtemperatur-Flanschmontage Reed-Sensor , 59135-1-T-02-A, Littelfuse Der 59135-1-T-02-A ist ein Hochtemperatur-Reed-Sensor zur Flanschmontage mit einer Auswahl an Schließern, Öffnern oder Wechsle...
Flanschmontage Sensor, 59140-1-S-02-A, Littelfuse Der 59140-1-S-02-A ist ein Miniatur-Reedsensor zur Flanschmontage, der nur 3,22 cm² Platz auf der Platine einnimmt und wahlweise als Schließer, Sch...
Flanschmontage Sensor, 59140-1-T-02-A, Littelfuse Der 59140-1-T-02-A ist ein Miniatur-Reedsensor zur Flanschmontage, der nur 3,22 cm² Platz auf der Platine einnimmt und wahlweise als Schließer, Sch...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 15 und 19 mm, Hochtemperatur-Flanschmontage Reed-Sensor , 59135-020, Littelfuse Der 59135-020 ist ein Hochtemperatur...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 8,5 und 11 mm, Flanschmontage Sensor, 59145-030, Littelfuse Der 59145-030 ist ein Reed-Sensor zur Flanschmontage mit...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 5 und 7,5 mm, Gewinderohr Reed-Sensor, 59070-030, Littelfuse Ein kleiner Kunststoffrohrsensor mit einem Gewinde von ...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4 und 8 mm, Reed-Sensor, 59025-010, Littelfuse Der 59025-010 ist ein kleiner zylindrischer Reedsensor mit einer Ausw...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4,5 und 9 mm, Gewinderohr Reed-Sensor, 59070-010, Littelfuse Ein kleiner Kunststoffrohrsensor mit einem Gewinde von ...
Miniatur-Reed-Schalter, 59045-1-T-00-0, Littelfuse Der 59045-1-T-00-0 ist ein auf einer Leiterplatte montierbarer Miniatur-Reed-Schalter mit einem Schließerkontakt. Er hat angegossene Abstandshalte...
Reed-Sensor, 59025-1-S-02-A, Littelfuse Der 59025-1-S-02-A ist ein kleiner zylindrischer Reedsensor mit einer Auswahl an Schließern, Öffnern oder Wechslern. Er ist in der Lage, bis zu 265 Vac/300 V...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4,5 und 7 mm, Reed-Sensor, 59025-030, Littelfuse Der 59025-030 ist ein kleiner zylindrischer Reedsensor mit einer Au...