Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757168
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32DC200CHN
EAN/GTIN:
     4547648094986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Lichtleiter, Typ=E32DC200CHN, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=600 mm, Anschluss=Kabel 2 m, Erfassungsmethode=Reflexlicht, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serien=E32 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,99*
€ 68,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,83*
€ 69,27*
5 Tage
6
€ 6,95*
ab € 56,89*
€ 69,95*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 58,86*
€ 71,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 95,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
72 51 160
ab € 17,21*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.