Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13758909
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     LFP-2002-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
lwl verstärker
Lichtwellenleiter, Typ=LFP-2002-020, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=400 mm, Anschluss=Kabel 2 m, Erfassungsmethode=Einweglicht, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CE, Serien=LFP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
45,200 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
45,2 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9001109010
Weitere Suchbegriffe: Fibre Optic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,05*
€ 36,39*
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 62,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.