Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler, elektromechanisch Analog 4 Stellen 18Hz 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760279
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     1.180.210.066
EAN/GTIN:
     4045262005444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler kübler
impulszähler
Impulszähler, elektromechanisch, Typ=1.180.210.066, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=37 mm, Breite Einbauöffnung=33.3 mm, Höhe=28 mm, Höhe Einbauöffnung=25 mm, Tiefe=74.5 mm, Zeichenhöhe=4 mm, Zählfrequenz max.=18 Hz, Anschlussart=Verzinnte Rundstifte, Ø 1,6 mm, Anzahl der Ziffern=4 Stellen, Anzeigedisplay=Analog9, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Impulszähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Bk 14 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: Electromechanical Pulse Counter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 59,53*
€ 78,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,88*
€ 93,08*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 84,67*
€ 118,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.