Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler, elektromechanisch Analog 5 Stellen 18Hz 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760378
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     2.100.210.066
EAN/GTIN:
     4045262017133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
Analog-Zähler
Analogzähler
Zähler analog
Vorwahlzähler, elektromechanisch, Typ=2.100.210.066, Betriebsspannung, max.=230 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=53 mm, Breite Einbauöffnung=50 mm, Höhe=53 mm, Höhe Einbauöffnung=50 mm, Tiefe=74.5 mm, Zeichenhöhe=4.5 mm, Zählfrequenz max.=18 Hz, Anschlussart=Verzinnte Rundstifte, Ø 1,6 mm, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=Analog99, Eingangstyp=Pulsierend, Funktionen=Zähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell, Schutzart=IP40, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=CE, Serien=BVa 15 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
162 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Weitere Suchbegriffe: vorwahlzähler, Preset Counter, Electromechanical
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,66*
€ 192,58*
€ 4,98*
ab € 172,45*
€ 212,91*
Frei Haus
ab € 178,04*
€ 225,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,29*
€ 291,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.