Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionszähler LED 6 Stellen 30kHz 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13760691
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.52P.012.300
EAN/GTIN:
     4045262207930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Multifunktionsanzeige
Multifunktionszähler
Positionsanzeige
Multifunktionszähler, Typ=6.52P.012.300, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=59 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Zählfrequenz max.=30 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=6 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Eingangstyp=PNP NPN, Funktionen=Drehzahlmessgerät Impulszähler Positionsanzeige, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Elektrisch Manuell, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Zählmodus=Impuls, Frequenz, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=Codix 52P Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 155,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 128,91*
€ 158,19*
€ 6,90*
ab € 150,40*
€ 184,17*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,45*
€ 185,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,25*
€ 192,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.