Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Schalter, D-A93L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766137
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-A93L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Reed-Schalter, Typ=D-A93L, Kabellänge=3 m, Lastspannung=24 VDC, Laststrom=40 mA, Nennspannung=24 VDC, Anwendbare Last=Relais, SPS, Art der Verdrahtung=2-adrig, Elektrische Eingangsrichtung=In-Line, Montageart=Direkte Montage, Konformität mit Normen=CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 15,34*
€ 21,40*
€ 8,95*
ab € 15,20*
€ 21,73*
2 Tage
278
€ 8,90*
ab € 15,86*
€ 21,97*
1 Tag
4
€ 6,95*
ab € 17,63*
€ 24,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,32*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
BJ3-1
ab € 1,67*
Zubehör
SMC
D-A73C
ab € 15,10*
Zubehör
SMC
D-A73L
ab € 15,76*
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 26,38*
Zubehör
SMC
D-M9PL
ab € 24,33*
Zubehör
SMC
D-Y7PL
ab € 28,72*
Zubehör
SMC
BMG2-012
ab € 1,04*
Zubehör
SMC
D-C73L
ab € 15,76*
Zubehör
SMC
D-M9PSAPC
ab € 26,31*
Zubehör
SMC
D-Z73L
ab € 15,77*
Zubehör
SMC
D-M9PWSDPC
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.