Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summermodul 30mA 24V KombiSIGN 50 Sockelmontage IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766148
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     849.000.75
EAN/GTIN:
     4049787011775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Summermodul, Typ=849.000.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=52 mm, Höhe gesamt=72 mm, Schallpegel max.=85 dB, Stromverbrauch=30 mA, Tones=2, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Nein, Lebensdauer=5000 h, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP54, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Serien=KombiSIGN 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 44,34*
€ 5,00*
ab € 36,44*
€ 48,27*
€ 3,90*
ab € 37,54*
€ 49,58*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 38,57*
€ 50,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 8,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 7,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 9,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.