Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillarrohr-Thermostat, 55.34052.010.DIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13791371
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     55.34052.010.DIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillar thermostat
Kapillarrohr-Thermostat, Typ=55.34052.010.DIST, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser Fühler=6 mm, Einstellwert max.=300 °C, Einstellwert min.=50 °C, Länge Fühler=79 mm, Schalt-Hysterese=12 K, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Kontaktkonfiguration=3 Öffner, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
219 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
219 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Weitere Suchbegriffe: Kapillarrohr-Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.