Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassischer Spannzangenknopf 14.5mm Schwarz Kunststoff Ohne Markierungslinie Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13800224
Hersteller:
     Elma Electronic
Herst.-Nr.:
     020-3520
EAN/GTIN:
     7033290596956
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Klassischer Spannzangenknopf, Typ=020-3520, Durchmesser=14.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6.35 mm, Höhe=17 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=Glänzendes, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=Switches, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
4,9 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehknopf, elma drehknopf, Klassischer Spannzangenknopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,42*
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 7,51*
1 Tag
565
€ 14,99*
ab € 3,37*
€ 9,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
041-3030
ab € 0,804*
Zubehör
Elma
046-4000
ab € 1,28*
Zubehör
Elma
044-3120
ab € 1,39*
Zubehör
Elma
044-3020
ab € 0,895*
Zubehör
Elma
040-3010
ab € 0,4718*
Zubehör
Elma
040-3030
ab € 0,834*
Zubehör
Elma
040-3020
ab € 0,45*
Zubehör
Elma Electronic
041-3020
ab € 0,4057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.