Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsprüfleitungsset, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14044368
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5899A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel schwarz
messkabel
Sicherheitsprüfleitungsset, Typ=5899A, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x 6232A Modular Probe Set with Brass Tip 2x 5907A Flexible Test Lead Set 2x 5910B Maxigrabber Test Clip Set with Pincer Tip 2x 5916A Medium Alligator Clip Set 2x Tri-Fold Nylon Pouch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
275 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
275 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, Sicherheitsprüfleitungsset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 110,14*
€ 3,50*
ab € 90,92*
€ 114,66*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 114,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,45*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,54*
Zubehör
Pomona
5916B/POM
ab € 15,88*
Zubehör
Pomona
72937
ab € 19,29*
Zubehör
Pomona
4898-0
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.