Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme ø 4 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14092037
Herst.-Nr.:
     AK10
EAN/GTIN:
     4250260211418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Abgreifklemme, Typ=AK10, Alternative (Alias)=930 126-100, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=15 mΩ, Nennspannung=30 V, Nennstrom=6 A, Zangenöffnung max.=6 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polystyrol, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3,500 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,63*
€ 1,01*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,18*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,31*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,03*
€ 1,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126102
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,85*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,20*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,52*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,34*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 19,07*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 95,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.