Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
Hirschmann 934060100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26438067
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
934060100
EAN/GTIN:
4002044182274
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Flexibles Messgerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Kupfer, Nickel
Messkategorie unterstützt
CAT I
Doppelte Isolierung
Ja
Isolationsmaterial
PVC
Zertifizierung
IEC61010
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Prüfsonden
Weitere Suchbegriffe:
messkabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,17*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 930109100 Elektro-Draht-Anschluss
Hirschmann
930109100
ab € 0,52*
Zubehör
Hirschmann 930120000
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann 930176100 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A
Hirschmann
930176100
ab € 0,55*
Zubehör
Hirschmann AK 10 Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann PKI 10A Drahtverbinder Ø4mm/Ø2mm Schwarz
Hirschmann
930103100
ab € 1,33*
Zubehör
Hirschmann RH-KL30B
Hirschmann
930113100
ab € 2,98*
Zubehör
LogiLink KAB0007 Kabelbinder Grau
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
Hirschmann Test & Measurement Bananensteckerkupplung Schwarz Messing vernickelt 10A 60V dc
Hirschmann
930109100
ab € 1,51*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 11.43mm
Pomona
2708
ab € 20,30*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 5.33mm
Pomona
1508/POM
ab € 19,97*
Zubehör
SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Schwarz Klemmbereich max.: 9.5mm Länge: 78.5mm 1St.
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen