Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Netzstecker, Buchse, Rechts abgewinkelt, x6.4xmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14205875
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68148S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Netzstecker
DC-Netzstecker, Typ=FC68148S, Alternative (Alias)=DC-10AS, Aussendurchmesser Zylinder=6.4 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom=2 A, Stiftdurchmesser=2.1 mm, Zylinderlänge=-999, Anschlussart=Lötleisten, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Montageart Steckverbinder=Leiterplatte SMD, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
1,900 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10523
1
€ 14,99*
ab € 0,532*
€ 2,42*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 2,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cliff Electronics
FC68148ST
ab € 146,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.