Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC68148ST DC-BUCHSE, SMD, DC-10AS, 2.1MM STIFT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2285062
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68148ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.1 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC68148ST, 2285062, 228-5062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 145,67*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,58268* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 211,14*
    € 251,26
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 209,26*
    € 249,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 181,20*
    € 215,63
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 172,61*
    € 205,41
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 169,09*
    € 201,22
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 165,56*
    € 197,02
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 162,04*
    € 192,83
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 145,67*
    € 173,35
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cliff Electronics
    FC68148S
    ab € 0,532*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.