Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Steckverbinder, 4A, 34V, 5 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14250036
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     MAB 5100 S GREY
EAN/GTIN:
     4016138063196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
DIN-Steckverbinder, Typ=MAB 5100 S GREY, Alternative (Alias)=930953517, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, DIN-Standards=41524, Drahtquerschnitt max.=0.34 mm², Nennspannung=34 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Grau, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Steckart=Schraubverriegelung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din buchsen, DIN-Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,18*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,19*
1 Tag
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,15*
1 Tag
62
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,43*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.