Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 930 953-517-1 DIN-Rundsteckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 5 Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24377
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930 953-517-1
EAN/GTIN:
     4016138063196
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbinder für Audio, Video und Datentechnik.
Features:
DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, Einbau vertikal
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
34 V
Ausführung:
Mit Verschraubung
Schutzart:
IP30
Herst.-Teilenr.:
930 953-517-1
Typ:
MAB 5100 S
Material (Details):
Gehäuse: PE
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktmaterial:
verzinnt
Produkt-Art:
DIN-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, hirschmann din-buchse, 4002044219895, Hirschmann, MAB 5100 S, 776-117
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 3,55*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,72*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,17*
1 Tag
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,12*
1 Tag
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
490983
ab € 1,66*
Ähnlich
RS Pro
490844
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.