Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularstecker, RJ12, CAT3, 6 Positionen, 6 Anzahl Kontakte, Ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14269417
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     940-SP-3066R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj12
Modularstecker, Typ=940-SP-3066R, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.27 µm, Positionen=6, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Magnetisch=Nein, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT3, RJ-Steckverbindertyp=RJ12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: modularstecker cat6, western stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,37*
5
€ 6,90*
ab € 0,193*
€ 0,393*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2088*
€ 0,4278*
10
€ 8,95*
ab € 0,322*
€ 0,532*
1 Tag
295
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,3792*
€ 0,45125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2988*
€ 0,35557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 6,01*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.