Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301703
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-005LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste fci
Crimpgehäuse, Typ=65240-005LF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Positionen=5, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 5 polig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,38*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,52*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,211*
€ 0,541*
1 Tag
425
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,56*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3349*
€ 0,6446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6446*
€ 0,76707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6246*
€ 0,74327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4846*
€ 0,57667
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4149*
€ 0,49373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
1-87175-2
ab € 1,19*
Ähnlich
Molex
90123-0105
ab € 0,185*
Ähnlich
Molex
50579205
ab € 0,203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.