Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312590
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 0272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 16B, Typ=19 30 016 0272, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
399 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
399 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, anbaugehäuse harting, leistungsstecker, Sockelgehäuse 16B
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,90*
€ 20,92*
€ 5,00*
ab € 15,94*
€ 20,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 21,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,8693*
€ 22,312*
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 52,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,1643*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,5945*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6354*
Zubehör
Harting
09 31 006 2701
ab € 17,04*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,83*
Zubehör
Harting
09 33 016 2716
ab € 9,4177*
Zubehör
Harting
09000005224
ab € 10,78*
Zubehör
Harting
09000005222
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
09000005221
ab € 10,76*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,31*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,6587*
Zubehör
Harting
19 30 016 0427
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.