Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312611
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
Anbaugehäuse 10A, Typ=09 20 010 0321, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10A, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Anbaugehäuse 10A
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,49*
€ 12,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 12,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,3884*
€ 13,019*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,13*
€ 13,69*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 32,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 3101
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3629*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3154*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,91*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,4891*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,8591*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 9,217*
Zubehör
Harting
09140022741
ab € 33,82*
Zubehör
Harting
09140023141
ab € 8,41*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 36,66*
Zubehör
Harting
09140022647
ab € 32,72*
Zubehör
Harting
09140023041
ab € 8,76*
Zubehör
Harting
09 20 010 3001
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,8745*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,1525*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.