Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 010 2812 Buchseneinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742746-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Harting 09 20 010 2812 Buchseneinsatz Han® A 10 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® A - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 10 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 1 mm² · Polzahl (num): 10 · Serie (Steckverbinder Han): Han® A · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
10 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Polzahl:
10
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz grau, steckdoseneinsatz, Harting, 09 20 010 2812, Han® 10A-F-s, 181-0892, Laststeckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 9,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 9,88*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,3181*
€ 9,9524*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,38*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2253*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,3919*
Zubehör
Harting
09 33 000 6206
ab € 0,1791*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3753*
Zubehör
Harting
09200100252
ab € 10,7103*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 27,26*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,46*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,39*
Zubehör
Harting
09330006205
ab € 14,26*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,8869*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4011*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2713*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2632*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8141*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,2417*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.