Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312643
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 0521
EAN/GTIN:
     5059039166374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Steckergehäuse 16B, Typ=09 30 016 0521, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG29, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
210 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Steckergehäuse 16B
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,2743*
€ 14,7184*
€ 5,00*
ab € 10,43*
€ 14,74*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 11,56374*
€ 16,24374*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,06*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09320323001
ab € 20,92*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1034*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09380062601
ab € 25,0243*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.